WM-530 ダイナミックマイクロホン WM-530 Panasonic(パナソニック) 31383546

ダイナミックマイクロホン WM-530

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード31383546品番WM-530
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

簡易スタンド付属のベーシックタイプマイクロホン。

寸法(mm)Φ54(最大径)×174質量(g)230(ケーブル含む)感度-53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性70Hz~12000Hz出力インピーダンス(Ω)500±30%不平衡(1kHz)ケーブル(出力)Φ5mm、単芯シールド線、約3m、黒色コネクタ(出力)大形単頭プラグ指向性カーディオイド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31383546
2019-01-04
用途: ああああ
細川音芸

接続しましたがうんともすんとも言わないマイクでした。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
製品不良の可能性もございますので、お手数ではございますが弊社お問い合わせ窓口までご連絡いただけませんでしょうか。
何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする