Panasonic(パナソニック)
マイクロホンスタンド ブーム型 SN-BS150
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
31383625
品番
WN-BS150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
床用ブームタイプのマイクロホンスタンド。
長さ(mm)
853(ブーム)
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
960~1600(床面よりブーム部回転中心まで)
ねじ
3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時)
仕上
クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色
脚径(mm)
Φ740(開脚時)