曜日別特売
WS-2135A 12cm壁掛スピーカー Panasonic(パナソニック) 31383756

12cm壁掛スピーカー

(3件のレビュー)
入力インピーダンス(Ω)3.3k
内容量1台注文コード31383756品番WS-2135A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

樹脂一体成形タイプ。
木ねじで取り付け。
分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。

質量(kg)1使用温度範囲(℃)-20~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×100/74音量4段階(0 dB、-6 dB、-12 dB、-∞)仕上ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色)周波数特性150Hz~15kHz入力インピーダンス(Ω)3.3k音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)99.6dBスピーカー12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm定格入力(W)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31383747
2022-11-06
用途: 家の構内放送用
自動車・二輪車・自転車関連業

家の構内放送用の増設に購入しました。
配線が両方無印でどちらがプラスでマイナスか
テスターで判断してスピーカー側が
+-ではなく Nと COMで素人では見慣れない入力で
戸惑いましたが・・ネットで調べて
なんとか問題なく取り付けできましyた。

対象商品 : 31383756
2022-09-15
用途: 倉庫内の放送

これまで壁掛けのアラーム付き時計で休憩時間を知らせていましたが、離れた場所で作業したりしていると聞こえない場合がありスピーカーへ替えることにしました。音量レベルが3段階ありましたが、一番大きい音でちょうどいいくらいです。

対象商品 : 31383747
2020-02-11
用途: 町内会の有線放送の聞き取り場所の増設
農・林・水産業

説明書がわかりやすく、取り付け、配線が楽で助かりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする