Panasonic(パナソニック)
800MHz帯壁取付用ワイヤレスアンテナ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
31385646
品番
WX-4950A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ダウンコンバータ方式のアンテナ。
壁直付けのほか二連ボックスを利用した壁埋込みが可能。
屋外設置にも対応。(JIS保護等級4防まつ形)
5C-2Vなど既設ケーブルを使用可能(アンテナは最低2本必要です)
質量(g)
250(スペーサ含まず)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×190×62
仕上
ABS樹脂OAアイボリー色(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)
電源電圧(V)
DC12
消費電流(mA)
60
出力インピーダンス(Ω)
75
出力周波数(Hz)
260M
入力周波数(MHz)
806~810帯