富士メディシィエ
【個性派デザイン】埋込型ウォールライト 屋外用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
31392719
品番
FCD1HA1034-30-120
参考基準価格(税別)
¥34,425
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
幅わずか100mmで、景観に溶け込むデザインの埋込型ウォールライトです。
夜間の安全対策に、フットライトとしてのご使用もおすすめ。防水性能もばっちりです。
ケーブル長(m)
0.5
入力電圧(V)
AC100
色温度
3000K
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合