※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立産機システム
オイルフリーベビコン Rシリーズ自動アンローダ式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
電圧(V)
200・220
200
200・220
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31393069
品番
OBC-5.5UR6
参考基準価格(税別)
¥1,045,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
質量(kg)
234
出力(kW)
5.5
周波数(Hz)
60
電圧(V)
200・220
タンク容量(L)
150
最高使用圧力(MPa)
0.93
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1490×475×985
潤滑方式
オイルフリー
騒音レベル(dB(A))
78
吐出空気量(L/min)
620
制御圧力ON-OFF(MPa)
0.78-0.93
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった