【部品】 噴霧器用端子板 黄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード31393620品番FDP1035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

噴霧器の交換用部品です。
電池式噴霧器の電池用端子板黄色です。

用途噴霧器用交換部品。仕様組立品適合機種SSD-5J用材質樹脂・銅
注意
※本製品は部品です。本体ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする