【部品】 噴霧器用還流弁ホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード31393656品番FGH1001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

噴霧器の交換用部品です。
電気式噴霧器の還流弁です。

用途
噴霧器用交換部品。
仕様止め金具2個付適合機種SSA-5/SSA-10用材質樹脂長さ(mm)207
注意
※本製品は部品です。本体ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする