藤原産業
【部品】 噴霧器ポンプケースカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31393717
品番
FCV1150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
噴霧器の交換用部品です。
噴霧器用のポンプケースカバーです。
用途
噴霧器用交換部品。
仕様
ねじ1本付(XTN3+14)
適合機種
SSA-5/SSA-10用
材質
樹脂
注意
※本製品は部品です。本体ではございません。