藤原産業
【部品】 噴霧器用モーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合機種
SSD-5J用
SSD-1用
SSD-5J用
SSD-3H/SSD-5H用
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31393891
品番
FEM1024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
噴霧器の交換用部品です。
電池式噴霧器のモーターです。
用途
噴霧器用交換部品。
仕様
ねじ2本付(XSN26+6×2本)
適合機種
SSD-5J用
材質
銅・鉄
注意
※本製品は部品です。本体ではございません。