【部品】 噴霧器用モーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード31394146品番FEM1059
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

噴霧器の交換用部品です。
電気式噴霧器のモーターです。

用途
噴霧器用交換部品。
仕様ねじ3本付(XSN3+8×3本)適合機種SSA-5/SSA-10用材質銅・鉄
注意
※本製品は部品です。本体ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする