TOKISTAR
28ブラケットライト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色温度(K)
2700
2700
3000
3500
色
灯体:白
灯体:黒
灯体:白
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31394225
品番
TEB01-27K-50D-W
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
シリンダー径Φ28mm
ミニマルデザインのブラケットスポットライト
材質
本体:アルミ/鉄、発光部:PMMA
色
灯体:白
質量(g)
270
消費電力(W)
4.5
定格電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
アングル(°)
35
皮相電力(VA)
7(調光時8VA)
配光角度(°)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
位相調光(0%、約2~100%)(逆位相含む)
演色指数(Ra)
93
注意
※調光させる場合は別途汎用調光器と専用の正逆兼用位相調光インターフェースをお求めください。
※対応調光器・接続台数に関する情報はマッチング表をご確認ください