曜日別特売
DP3(W)+アソートBOX 6箱 定番人気セット カプセル式コーヒーメーカー ドリップポッド DRIP POD 選べるアソートセット UCC(上島珈琲) 31394399

DP3(W)+アソートBOX 6箱 定番人気セット カプセル式コーヒーメーカー ドリップポッド DRIP POD 選べるアソートセット UCC(上島珈琲) 31394399
DP3(W)+アソートBOX 6箱 定番人気セット カプセル式コーヒーメーカー ドリップポッド DRIP POD 選べるアソートセット UCC(上島珈琲) 31394399
DP3(W)+アソートBOX 6箱 定番人気セット カプセル式コーヒーメーカー ドリップポッド DRIP POD 選べるアソートセット UCC(上島珈琲) 31394399
DP3(W)+アソートBOX 6箱 定番人気セット カプセル式コーヒーメーカー ドリップポッド DRIP POD 選べるアソートセット UCC(上島珈琲) 31394399
DP3(W)+アソートBOX 6箱 定番人気セット カプセル式コーヒーメーカー ドリップポッド DRIP POD 選べるアソートセット UCC(上島珈琲) 31394399
DP3(W)+アソートBOX 6箱 定番人気セット カプセル式コーヒーメーカー ドリップポッド DRIP POD 選べるアソートセット UCC(上島珈琲) 31394399
DP3(W)+アソートBOX 6箱 定番人気セット カプセル式コーヒーメーカー ドリップポッド DRIP POD 選べるアソートセット UCC(上島珈琲) 31394399
DP3(W)+アソートBOX 6箱 定番人気セット カプセル式コーヒーメーカー ドリップポッド DRIP POD 選べるアソートセット UCC(上島珈琲) 31394399
DP3(W)+アソートBOX 6箱 定番人気セット カプセル式コーヒーメーカー ドリップポッド DRIP POD 選べるアソートセット UCC(上島珈琲) 31394399
DP3(W)+アソートBOX 6箱 定番人気セット カプセル式コーヒーメーカー ドリップポッド DRIP POD 選べるアソートセット UCC(上島珈琲) 31394399
DP3(W)+アソートBOX 6箱 定番人気セット カプセル式コーヒーメーカー ドリップポッド DRIP POD 選べるアソートセット UCC(上島珈琲) 31394399

カプセル式コーヒーメーカー ドリップポッド DRIP POD 選べるアソートセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セットホワイト注文コード31394399品番DP3(W)+アソートBOX 6箱 定番人気セット
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

72杯分のアソートボックス付き
自分にとっての「最高の一杯」が楽しめるコーヒーマシン
暮らしになじむ、シンプルでユニセックスなデザイン
独自開発のドリップポッドで、おいしさを左右する「蒸らし」や、「湯温」「抽出温度」に至るまで、プロのハンドドリップの技術を再現
カプセルだけでなくレギュラーコーヒー(粉)も使える
「S t r o n g 」:標準モードよりもコーヒーを濃く抽出できる新機能
「抽出予約」:電源ON から加熱完了までの間にStart ボタンを押すと、加熱完了とともに抽出を開始する機能
「iced」:アイスメニューに最適な抽出量に自動設定する機能
アソートセット内容
【定番人気セット】スペシャルブレンド12個入×3箱、リッチブレンド12個入×3箱
【人気の3種セット】スペシャルブレンド12個入×2箱、リッチブレンド12個入×2箱、モカ&キリマンジァロ12個入×2箱
【産地の味わいを楽しむセット】モカ&キリマンジァロ12個入×2箱、マンデリン&ブラジル12個入×2箱、グァテマラ&コロンビア12個入×2箱
【ティーセット】アールグレイ紅茶12個入×2箱、深蒸し静岡煎茶12個入×2箱、静岡まろみ焙じ茶12個入×2箱

用途ドリップマシン、コーヒーメーカーとして。 UCC 珈琲 コーヒー ドリップポッド エコポッド ドリップコーヒー カフェ ブレンドコーヒー コーヒーメーカー コーヒーマシン コーヒーマシーン ドリップポット 珈琲マシン 珈琲マシーン カプセルコーヒー カプセル式コーヒー バレンタインデー ホワイトデー お返し 母の日 父の日 お中元 お歳暮 ボーナス 入学祝い 入社祝い 入園祝い 転勤 退職祝い 結婚祝い 景品 クリスマス 敬老の日 誕生日 プレゼント ギフト 贈り物 贈答品 引越祝い 新築祝い スターターセット付属品ポッドホルダー、レギュラーコーヒーホルダー、レギュラーコーヒーフィルター、ドリップトレー、着脱水タンク(約700mL)質量(kg)3ホワイトタイプ定番人気セットタンク容量(mL)約700寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.3×29×22.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする