用途ダビング マルチダビング PC不要 簡単操作 スマホ 動画 音楽 録音 ビデオ CD DVD デジタル化
付属品ACアダプタ(約1.5m)、AVケーブル(約90cm)、取扱説明書仕様対応記録メディア:DVD-R/RW、CD-R/RW、USB/SD(64GBまで)質量(g)468電源(V)100 50/60Hzディスプレイ4.3インチカラー(LCD)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×15.6×4.8録音方式CD-R/WAV、USB・SD/WAV・MP3Wi-Fi2.4G録画方式MPG/MP4USB規格USB2.0