曜日別特売
MPD02-27K-24D-PL-W マイクロピンホールダウンライト TOKISTAR 31395580

MPD02-27K-24D-PL-W マイクロピンホールダウンライト TOKISTAR 31395580
MPD02-27K-24D-PL-W マイクロピンホールダウンライト TOKISTAR 31395580
MPD02-27K-24D-PL-W マイクロピンホールダウンライト TOKISTAR 31395580
MPD02-27K-24D-PL-W マイクロピンホールダウンライト TOKISTAR 31395580
MPD02-27K-24D-PL-W マイクロピンホールダウンライト TOKISTAR 31395580
MPD02-27K-24D-PL-W マイクロピンホールダウンライト TOKISTAR 31395580
MPD02-27K-24D-PL-W マイクロピンホールダウンライト TOKISTAR 31395580

マイクロピンホールダウンライト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
色温度(K)2700
コーン:鏡面メッキ、灯体:ホワイト
配光角度(°)24
内容量1台注文コード31395580品番MPD02-27K-24D-PL-W
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

トリム径Φ25mm
最小クラスのグレアレスダウンライト

材質本体:アルミ、発光部:PMMAコーン:鏡面メッキ、灯体:ホワイト質量(g)40消費電力(W)2.1色温度(K)2700アングル(°)35定格電流(mA)700(定電流)配光角度(°)24RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
注意
※専用の定電流電源を組み合わせることによって点灯します。
※LDCC-M-3W-700-KD 点灯可能数1灯
※LDCC-7W-700PWM 点灯可能数1~3灯
※LDCC-M-33W-700PWM 点灯可能数4~14灯
※配線図を参考に、点灯数、長さに応じて必要な配線部材・数量をご選択ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする