曜日別特売
FSV100-SFN20X F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 31396176

※定水位弁サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSV100-SFN20X F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 31396176
FSV100-SFN20X F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 31396176
FSV100-SFN20X F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 31396176
FSV100-SFN20X F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 31396176
FSV100-SFN20X F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 31396176

F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)290
寸法L1(mm)140
寸法H1(mm)120
タイプPVSFN20X(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付
PVSFN20X(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付
PVSFN13X(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付
内容量1個注文コード31396176品番FSV100-SFN20X
参考基準価格(税別)¥381,500販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

・作動安定性・操作性がさらに向上
流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、
作動安定性・操作性がさらに向上しました。
・優れた耐久性
ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。
異物混入に強い
ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。
あらゆる配管・給水状況に対応
排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。

仕様【パイロットバルブ】(出水止水の水位差)105mm~1085mm材質FCD450(エポキシ樹脂粉体塗装)タイプPVSFN20X(サブマリンフロート式パイロットバルブ)付取付方式フランジ式JIS 10K規格寸法L(mm)290寸法d(mm)【パイロットバルブ】R3/4寸法L1(mm)140寸法S(mm)Φ220使用温度(℃)常温(20±15)調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205寸法H1(mm)120水量(L/min)標準作動:700寸法H2(mm)239適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。)各種認証日本水道協会認証品(認証番号 F号ボールタップ:E-563、パイロットバルブ:D-30)
注意
※本商品は定水位弁本体(主弁)とパイロットバルブ(副弁)のセットです。
※定水位弁本体・パイロットバルブは、必ずメーカー製品の組み合わせで使用してください。
※他社製の定水位弁本体・パイロットバルブとメーカー製品とを組み合わせて使用した場合、作動を保証いたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする