SBT-07B 空調作業服用バッテリー 12Vバッテリー さくら電子 31396271

SBT-07B 空調作業服用バッテリー 12Vバッテリー さくら電子 31396271
SBT-07B 空調作業服用バッテリー 12Vバッテリー さくら電子 31396271

空調作業服用バッテリー 12Vバッテリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1個注文コード31396271品番SBT-07B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

SBT07R 12V 20000mAhバッテリー<4段階切替>
バッテリーのみ販売
連続稼働時間 12V:約4.5時間,10V:約5.5時間,8V:約6.5時間,7V:約7時間

用途
熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
寸法(mm)102×70×27ブラック容量20000mAh質量(g)320電圧(V)12出力DC7V~12V=2.5A(MAX) / TYPE-C 5V3A/9V3A/12V1.5A / USB 5V4.5A/9V2A/12V1.5A入力TYPE-C/5V3A 9V=3A 12V=1.5A(MAX)使用時間【12V】4.5時間【10V】5.5時間【8V】6.5時間【7V】7時間
注意
※空調作業服、空調エアコン服、ファン、充電器等は別途購入になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする