33cm ボール アカオアルミ 31399673

ボール

(4件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)33
容量(L)9.3
内容量1個注文コード31399673品番33cm
参考基準価格(税別)¥7,080販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

マグネシウムを添加し、アルミニウムの特性をそのままに、強度を増加させた合金種です。

内寸法(Φ×Hmm)330×137容量(L)9.3材質硬質アルミニウム(アルマイト加工)厚さ(mm)(板)1.0サイズ(cm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88702284
2025-09-12
用途: 調理作業
製造業

以前サイズを間違えて45センチを購入してしまったのですが流しにすっぽり入らず
再度 42センチを購入しました。
厚みもありしっかりしてるので また長く使えそうです。

対象商品 : 88702284
2025-09-05
用途: 仕込み
UNICORN飲食業

凄く大きいボールで、今まで2回3回にわけていた作業を一度に作れるようになり時間短縮出来ました。

対象商品 : 38451603
2023-02-06
用途: 原材料の計量に
製造業

アルミ合金なので、ステンレス製より軽量で作業員の負担になりにくいです。
100%アルミ製よりかなり丈夫ですが、その分若干重くなります。

対象商品 : 38451594
2017-04-18
用途: プラスチックの材料を測る時に使用
製造業

軽く持ちやすいのでとても使いやすいです
思っていたよりも頑丈でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする