15700 アメゴムコーキングヘラ 平面タイプ 井上工具 31399911

15700 アメゴムコーキングヘラ 平面タイプ 井上工具 31399911
15700 アメゴムコーキングヘラ 平面タイプ 井上工具 31399911

アメゴムコーキングヘラ 平面タイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷15日以内出荷とは
幅(mm)30
内容量1本注文コード31399911品番15700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

アメゴムを採用したことにより、傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良くきれいに仕上がる。
凹凸もキレイに仕上がる平面タイプ。

用途サイディングのコーキングやタイルの目地仕上げ、コーキング仕上げに。仕様アメゴム貼替式材質本体部分:ポリアセタール●ゴム部分:アメゴム幅(mm)30ホワイト品番【替ゴム】15703タイプ平面タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする