井上工具
アメゴムコーキングヘラ 平面タイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
幅(mm)
38
30
38
45
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31399920
品番
15701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
アメゴムを採用したことにより、傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良くきれいに仕上がる。
凹凸もキレイに仕上がる平面タイプ。
用途
サイディングのコーキングやタイルの目地仕上げ、コーキング仕上げに。
仕様
アメゴム貼替式
材質
本体部分:ポリアセタール●ゴム部分:アメゴム
幅(mm)
38
色
ホワイト
品番
【替ゴム】15704
タイプ
平面タイプ