井上工具
アメゴム貼替用 平面タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
幅(mm)
45
30
38
45
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
31399990
品番
15705
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良い。
裏面にテープが付いているので、手軽に交換できる。
アメゴムが摩耗したら取り替えるだけなので経済的。
用途
アメゴムコーキングヘラの貼替用。
材質
アメゴム
幅(mm)
45
色
ブラウン
品番
15702
タイプ
平面タイプ
入数(枚)
2