精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
錆の心配を気にせずに済むので、取り扱いが少し楽になった気がします。
何回もリピートで購入しています。ISO対策として標準サンプルとして使用しています。標準サンプルを校正機関に頼むと何万円もしますがセラミックゲージを使い捨てで使用すれば安く済んで助かっています。今後も購入します。
検査工具(ノギス)の日々の点検に使用し問題なく使えている。
機械設計の基礎知識として、加工や計測が必須ですが、マイクロメータ、ノギス、ダイヤルゲージ等の基準器として、比較的安価で、扱いやすい所で購入しました。もう少し価格が安いと助かるのですが。
金属系に比べ少々割高にはなりますが使用後の防錆管理をしなくてよいので非常に便利に使用しています。