曜日別特売
Φ2x500mm モリブデン棒材 99.95% 5本セット ataraina(クリエイティブトレーディング) 31400577

Φ2x500mm モリブデン棒材 99.95% 5本セット ataraina(クリエイティブトレーディング) 31400577
Φ2x500mm モリブデン棒材 99.95% 5本セット ataraina(クリエイティブトレーディング) 31400577

モリブデン棒材 99.95% 5本セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(5本×1セット)直径(mm)2注文コード31400577品番Φ2x500mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
長さ(mm)500セット数5公差(mm)【切断】0~+2.0切断方法ワイヤーカット直径(mm)2グリーンマーク認定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする