ataraina(クリエイティブトレーディング)
タングステン板材 99.95%
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
厚さ(mm)
0.1
0.1
0.15
0.2
0.3
0.5
1
1.5
2
3
5
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31401031
品番
0.1x200x300mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
300
幅(mm)
200
厚さ(mm)
0.1
公差(mm)
【切断】±0.5
切断方法
ワイヤーカット
グリーンマーク
認定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750