曜日別特売
5x200x300mm タングステン板材 99.95% ataraina(クリエイティブトレーディング) 31401119

5x200x300mm タングステン板材 99.95% ataraina(クリエイティブトレーディング) 31401119
5x200x300mm タングステン板材 99.95% ataraina(クリエイティブトレーディング) 31401119

タングステン板材 99.95%

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
厚さ(mm)5
内容量1枚注文コード31401119品番5x200x300mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
589,800
長さ(mm)300幅(mm)200厚さ(mm)5公差(mm)【切断】±0.5切断方法ワイヤーカットグリーンマーク認定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする