日本特殊塗料
パラサーモU
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
エコディープブルー
エコグラスグリーン
エコオリーブ
エコガーネットレッド
エコマウスグレー
エコスレートブラック
エコディープブルー
エコブリックレッド
エコグラウドグレー
エコブラック
エコスレートブラウン
エコチェスナット
エコグレー
エコココナッツ
エコラシッドレッド
エコマリンブルー
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(16kg)
注文コード
31401959
品番
-
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
色
エコディープブルー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性