日本特殊塗料
パラサーモSi
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
エコグラスグリーン
エコココナッツ
エコスレートブラック
エコディープブルー
エコチェスナット
エコマリンブルー
エコラシッドレッド
エコブリックレッド
エコマウスグレー
エコスレートブラウン
エコグラウドグレー
エコグレー
エコブラック
エコオリーブ
エコガーネットレッド
エコグラスグリーン
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(16kg)
注文コード
31402196
品番
-
参考基準価格(税別)
¥54,880
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
色
エコグラスグリーン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性