曜日別特売
P-3690 保冷ランチバッグ トルネ 31402528

P-3690 保冷ランチバッグ トルネ 31402528
P-3690 保冷ランチバッグ トルネ 31402528

保冷ランチバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ダイヤミント
内容量1個注文コード31402528品番P-3690
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

お弁当からボトルまで入れられる深型ビッグサイズです。
500mlのペットボトルがタテに入ります。
内面は保冷効果を高めるアルミ加工で、保冷剤用のメッシュポケット付き(保冷剤は別売りです)
外側には小物を収納できるジッパーポケット付き。

材質外側生地:ポリエステル、内側生地:アルミ、中芯:発泡ポリエチレン、持ち手:ポリプロピレンダイヤミント質量(g)195幅(cm)24高さ(cm)25奥行き(cm)13
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする