オーエスケー
カームカラーランチボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
チャコール
グレー
モカ
ネイビー
チャコール
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31402817
品番
PCD-900
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
フタがドーム型なのでおかずをふっくら盛れるお弁当箱/抗菌加工
材質
本体・仕切=ポリプロピレン/フタ=AS樹脂/止め具=ABS樹脂/パッキン=シリコーンゴム
色
チャコール
質量(g)
216
幅(cm)
212
レンジ
対応:〇
高さ(cm)
73
奥行き(cm)
136
食器洗浄機
〇
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。