レイメイ藤井
グロワール パスケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
グレー
ブラック
ブラウン
ネイビー
グレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31403079
品番
GLP1303N
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
コンパクトな片面窓でカードの使い分けに
仕様
窓付ポケット×1、カードポケット×1、Dカン付
材質
表地=合皮(PU)、窓=PVC、裏地=ポリエステル
色
グレー
寸法(幅W×高さH)(mm)
収納カード:85×55
本体質量(g)
12
本体サイズ(mm)
W70×H101×D5