曜日別特売
AX-8522-00 アゾンガラスペン〈シリコン〉玉ねぎ型 セキセイ 31403831

 

AX-8522-00 アゾンガラスペン〈シリコン〉玉ねぎ型 セキセイ 31403831
AX-8522-00 アゾンガラスペン〈シリコン〉玉ねぎ型 セキセイ 31403831
AX-8522-00 アゾンガラスペン〈シリコン〉玉ねぎ型 セキセイ 31403831
AX-8522-00 アゾンガラスペン〈シリコン〉玉ねぎ型 セキセイ 31403831
AX-8522-00 アゾンガラスペン〈シリコン〉玉ねぎ型 セキセイ 31403831

アゾンガラスペン〈シリコン〉玉ねぎ型

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ピンク
内容量1本注文コード31403831品番AX-8522-00
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ガラス&シリコンの異素材の組み合わせが、今までにない、新感覚のガラスペン。ソフトで弾力のあるシリコン素材は、握りやすく、軽量化も実現、軽いタッチで筆記ができます。ペン先が着脱できる仕様なので、ペン先が破損して交換が可能です。ペン先の交換は、軸から引き抜くだけで簡単にできます。
※新感覚の描きごこち「ガラスペン・シリコン軸」

付属品研磨用 紙やすり付材質シリコン、ガラス軸径(Φmm)11ピンク軸長(mm)125包装10本(箱)、100本(梱)ペン先長さ(mm)【玉ねぎ型】29【コーン型】31ペン先玉ねぎ型直径×高さ(mm)【軸】11×125繰り返し・詰め替え対応
注意
※ガラスペン先は1点1点手作りのため、ねじり具合、サイズなどに個体差があります。
※ガラスのザラつきでインクがかすれやすいなどの場合には、説明書を参考に、付属の研磨用 紙やすりで調節してください。(らせん状の溝の部分は研がないようにご注意ください。)
※本商品は繊細なガラス製ですので落下や衝撃などには十分にご注意ください。破損した場合の修理などはお受けできません。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31403815
2026-02-15
用途: 書類書き
その他業種

ペン先保護用の太いチューブが取れない。ハサミでも切れない。揺すりながら少しずつ外そうとしたが、びくともしない。むしろ柄の方が抜けた。そしてペン先が保護チューブの中で折れ、使用する前に壊れた。その後も悔しくて外そうとしたが無理だった。本当に外せるの?
保護チューブを取りやすくして欲しい。または外し方を記載して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする