SDBS70H ダストボックスシリーズ セキスイ 31404357

SDBS70H ダストボックスシリーズ セキスイ 31404357
SDBS70H ダストボックスシリーズ セキスイ 31404357
SDBS70H ダストボックスシリーズ セキスイ 31404357
SDBS70H ダストボックスシリーズ セキスイ 31404357

ダストボックスシリーズ

(14件のレビュー)
取扱停止中代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台容量(L)約650(45Lゴミ袋15個相当)注文コード31404357品番SDBS70H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥125,360販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

・前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!
・街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。
・汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。
・ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。
・回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。
・排水栓付きで丸洗いが可能です。
・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量

用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)容量(L)約650(45Lゴミ袋15個相当)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×610×1000付属品排水栓付き仕様据え置き仕様質量(kg)35ライトグレー材質(本体)ポリエチレン(再生材40%使用)種類ゴミ集積保管庫耐荷重(kg)120キャスターなし(据え置き仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×710×1160(フタ開口時最大1510)商品タイプ完成品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37975077
2023-12-05
用途: ごみ捨て
教育・研究機関

ゴミ回収後の清掃がとてもしやすく、開閉扉が大きく開くのでごみも捨てやすくなった

対象商品 : 37975077
2023-03-15
用途: ゴミ箱に
卸売・小売業

とてもしっかりとした商品。ごみ箱として45Lや,70Lのごみ袋を、ポンポン入れられてストレスフリー。底の部分に鎖付きのお風呂の栓のような水抜きがあるので丸洗いしても隅々まで綺麗に流せる。

対象商品 : 37975086
2023-01-22
用途: アパートのゴミ置き場に設置
不動産業

14部屋のアパートのゴミ置き場に可燃ごみ専用として設置
今まではプラスティク用ボックスと併用していたが、可燃ごみ専用としたことで、ゴミの分別がスムーズになった。商品自体は丈夫で、中が見えない構造なので評判が良い。
完全にふたが閉まるのでカラス対策もOKです。購入して良かった。

対象商品 : 37975095
2022-11-19
用途: 集合住宅用ゴミ収集箱(10軒)
有限会社ツトヤサービス業

説明通りの品物であり、納期予定どおりに納品されました。

1が参考にしています
対象商品 : 37975077
2022-08-15
用途: ゴミを保管する
ひげた食品株式会社製造業

カラスや猫などからゴミを守り、ゴミ収集車が回収後の掃除もしやすいです。

対象商品 : 37975086
2022-04-19
用途: ゴミ箱に。。。
建設業・工事業

容量が大きいので移動の際キャスターがあり便利です。
(ゴミ満タンの状態で動かす用のキャスターではありません)

対象商品 : 37975077
2021-11-25
用途: 自営の寿司屋のゴミ保管
寿司とよ飲食業

こちらのダストボックスは大容量なのが助かっております。そして大変丈夫で洗浄しやすい構造になっていて清潔に使えますしとても良いです。ガッシリとした蓋は開閉しやすく、開けた時折れるようになっておりゴミを両手で入れる事が出来て使いやすいです。購入して良かったです。可燃とプラスティック別々に保管する為2つ買って大変助かっております。

2が参考にしています
対象商品 : 37975086
2023-05-17
用途: 事務所内のゴミ集積場として
運輸・通信業

軒先に設置しておりますが、本体が軽量のため、ストッパーをかけていても強風時には動いてしまうとのことで、内部に重しのブロックを入れております。
また、同じく強風時にフタ部分がものすごくバタバタ開いたり閉まったりしてりまうため、簡単な鍵を付けざるを得ませんでした。南京錠やカラビナなどでフタを固定できる仕様になっていれば良かったのに・・・と思いましたが、後の祭りでした(笑)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする