曜日別特売
ZPT100HBUJ50-B01-A22 真空パッド (ZPT100H~) SMC 31406672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド (ZPT100H~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド形状大型ベロウパッド材質(パッド)ウレタンゴムバッファストローク(mm)50注文コード31406672品番ZPT100HBUJ50-B01-A22
参考基準価格(税別)¥12,320販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125

パッド径(Φmm)100パッド形状大型ベロウパッド材質(パッド)ウレタンゴムねじ径真空取出口/Rc1/8、取付接続/M22×1.5ストローク(mm)50取出方向縦方向材質バッファボディ:アルミニウム合金接続方法真空取出口/めねじ、取付接続/おねじ取付ねじM22x1.5バッファ仕様回り止めなしバッファストローク(mm)50真空取出口ねじ径Rc1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする