曜日別特売
- 面ファスナーストラップ モノタロウ 31409087

 

- 面ファスナーストラップ モノタロウ 31409087
- 面ファスナーストラップ モノタロウ 31409087
- 面ファスナーストラップ モノタロウ 31409087
- 面ファスナーストラップ モノタロウ 31409087
モノタロウ

面ファスナーストラップ

(56件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
黒・白・青・赤・オレンジを各2本
長さ(mm)200
内容量1袋(10本)注文コード31409087品番-
販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

両面タイプのテープです。

用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。長さ(mm)200厚さ(mm)2黒・白・青・赤・オレンジを各2本幅(mm)13材質ナイロン
注意
※用途以外での使用はしないでください。

商品説明動画

モノタロウ 面ファスナーストラップ.
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31409105
2025-12-07
用途: コードの束線
製造業

スマホ、扇風機、スピーカー、ウェアラブルデバイスの充電機器に使うコードが多くなり、使用していない時にバラバラで汚らしいので結束してスッキリしました。

対象商品 : 31409123
2025-09-29
用途: コードのまとめ
サービス業

延長コード、電動工具のコードをまとめています。
長さもあり太いコードもまとめられます。使い勝手良好です。

2025-08-29
用途: 配線結索
サービス業

色違いなので識別ができる。
何回も繰り返し使用できる。
外すことできるので仮止めなど気軽に使用できる。

2025-08-11
用途: 釣り具をまとめる
医療・福祉・介護関連業

趣味の釣りに使う小物や釣り竿をまとめるのに使っています。大きさを簡単医調節できるので楽です。

2025-11-03
用途: 配線の収納
製造業

必要十分な接着力(?)で使いやすいです。使い始めは細かいカスが取れてくるけど仕方ないかな。

2025-01-05
用途: 様々な電気コードの結束に

100円ショップでの販売が少なくなり本品を購入しました。やはりこの結束ストラップは生活の必需品ですね。助かりました。

対象商品 : 31409062
2024-08-01
用途: 電動工具のコードまとめ用
自動車・二輪車・自転車関連業

電動工具収納の際今までは コードを纏めるのにビニール紐等でしたが ストラップに変えて楽で早く綺麗に纏める事が出来る様になった コスパも良いし 良い商品です

対象商品 : 31409062
2024-07-24
用途: 電源コードの収納時
その他業種

デスク周りの電源コードの取り纏めに、機器類収納時の電気コードのまとめに利用しています。 緩み弛みなくしっかりと止められて重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする