曜日別特売
177-300(JCSS校正証明書付) 177シリーズ セットリング Mitutoyo(ミツトヨ) 31414735

177シリーズ セットリング

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
この商品は校正証明書・ミツトヨ品番・内容量など54種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
校正証明書
-
ミツトヨ品番
177-300
注文コード
31414735
品番
177-300(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥121,750販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。
適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。
寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

高さ(mm)
38.1
付属品
-
形状
B
外径D(Φmm)
235
真円度・円筒度(μm)
2
仕様
●精度保証範囲K:27.5●外径2ΦE(mm):187
その他
刻印値の不確かさ2.5μm
材質
鋼
シリーズ
177
高さT(mm)
38.1
メーカー商品コード
177-300
端面距離(mm)
5.3
ミツトヨ品番
177-300
寸法許容差(μm)
±20
呼び寸法d(mm)
Φ150
校正証明書
-
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

測定工具に使用するスタンドの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/083/
2023-02-09

「マイクロメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする