NOJIMA ENGINEERING
FASARM S2 フルエキゾースト 4-1 ステンレスエキゾーストパイプ/カーボンサイレンサー
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31417058
品番
NMB607-CL
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
FASARMミドルクラスシリーズ。ミドルクラスにもノジマ伝統の突き抜けるようなパワーフィールとサウンドを。音量規制値をクリアしながらノジマならではのパワーを発揮します。
取付可能対象
ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○
形状
フルエキゾースト、集合:4-1
色
カーボン
タイプ
機械曲げステンレス/STD/CAT Ca
適合車種
ZEPHYR χ(01-08)
車輌型式
車両型式:BC-ZR400C 仕向け地:国内
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※JMCA認定、平成11年排気ガス規制適合、平成13年騒音規制適合/成績表:有り 2008年8月末までに生産され、それ以降に販売された車輌も含みます。※バイク本体は別売りです。