NMS616C FASARM S フルエキゾースト 4-1 ステンレスエキゾーストパイプ/カーボンサイレンサー NOJIMA ENGINEERING 31417137

※装着例

NMS616C FASARM S フルエキゾースト 4-1 ステンレスエキゾーストパイプ/カーボンサイレンサー NOJIMA ENGINEERING 31417137
NMS616C FASARM S フルエキゾースト 4-1 ステンレスエキゾーストパイプ/カーボンサイレンサー NOJIMA ENGINEERING 31417137

FASARM S フルエキゾースト 4-1 ステンレスエキゾーストパイプ/カーボンサイレンサー

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
31417137
品番
NMS616C
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
¥94,980

低速トルクを出しながらミドルクラスならではの回して楽しい特性を追求。伝統のサウンドとパワーフィールを継承しています。機械曲げステンレスエキパイ+カーボン、またはステンレスサイレンサーの2タイプ。

取付可能対象
ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○
形状
フルエキゾースト、集合:4-1
色
カーボン
タイプ
機械曲げステンレス/STD Ca
適合車種
BALIUS2(-08)
車輌型式
車両型式:BA-ZR250B 仕向け地:国内
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※JMCA認定、平成11年排気ガス規制適合、平成13年騒音規制適合/成績表:有り※バイク本体は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする