ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
林純薬工業
エチレンジアミン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1本(500mL)
注文コード
31419377
品番
5000785
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
種別
一般用試薬(研究実験用)
等級
GR
化学式
NH2CH2CH2NH2
名称
Ethylenediamine
濃度(%)
99.5
比重
d≒0.90
労働安全衛生法の表示
労57-2
アズワン品番
89-0064-42
特性
可燃性・引火性ガス、急性毒性(区分1-3)、金属腐食性物質、健康有害性
平均分子量
60.1
PRTR法
第1種
毒劇区分
劇物
CAS登録番号
107-15-3
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
エチレンジアミン 林純薬工業
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ