5000795 エチレンジアミン 林純薬工業 31419386

エチレンジアミン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本(500mL)注文コード31419386品番5000795
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
種別一般用試薬(研究実験用)等級EP化学式NH2CH2CH2NH2名称Ethylenediamine濃度(%)99比重d≒0.90労働安全衛生法の表示労57-2アズワン品番89-0064-43特性可燃性・引火性ガス、急性毒性(区分1-3)、金属腐食性物質、健康有害性平均分子量60.1PRTR法第1種毒劇区分劇物CAS登録番号107-15-3
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする