マスプロ電工
直列ユニット (1端子型、中継用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
31420725
品番
DWK10-B
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,898
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
IN、OUT端子可動型(シールド型)
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送
種別
中継用
電圧定在波比
(10~76MHz)2、(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
挿入損失(dB)
(10~76MHz)1.9、(76~222MHz)1.4、(222~770MHz)1.9、(770~1489MHz)2.4、(1489~2150MHz)4、(2150~2681MHz)4、(2681~3224MHz)5.5
結合量(dB)
(10~76MHz)11.5、(76~222MHz)11.5、(222~770MHz)11.5、(770~1489MHz)12、(1489~2150MHz)14.5、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)16
逆結合阻止量(dB以上)
(10~76MHz)18、(76~222MHz)25、(222~770MHz)20、(770~1489MHz)18、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)14
伝送帯域(MHz)
10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224