曜日別特売
2DWKT-B 壁面埋込型 直列ユニット マスプロ電工 31420752

壁面埋込型 直列ユニット

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様IN、OUT端子可動型(シールド型)端子数2注文コード31420752品番2DWKT-B
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
仕様IN、OUT端子可動型(シールド型)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送種別全端子電流カットタイプ2分配型テレビ端子端子形状F型対応デジタル放送、CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS端子数2コンセント(プレート)3個用電圧定在波比(10~76MHz)1.8、(76~222MHz)1.5、(222~770MHz)1.5、(770~1489MHz)1.8、(1489~2150MHz)2、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5挿入損失(dB)(10~76MHz)4、(76~222MHz)4、(222~770MHz)4.2、(770~1489MHz)4.8、(1489~2150MHz)6、(2150~2681MHz)7、(2681~3224MHz)8.2端子間阻止量(dB以上)(10~76MHz)15、(76~222MHz)20、(222~770MHz)20、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15伝送帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70216204
2021-11-10
用途: 旧式部品の更新に使用
サービス業

F型接栓の向きが可変出来、良く考えられていると思います。動作等何ら問題有りませんでした。出来る事なら、価格の改定(値下げ)を期待します。

1が参考にしています
対象商品 : 70216186
2019-03-17
用途: 8K対応にするため、テレビコンセントを変更した。

F型接線のねじ込むのに、6角の部分が埋もれて締め付けにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする