マスプロ電工
壁面埋込型 直列ユニット
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
仕様
IN、OUT端子可動型(シールド型)
注文コード
31420768
品番
DWKT-SW-B
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・端子数・結合量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
IN、OUT端子可動型(シールド型)
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送
種別
テレビ端子
電圧定在波比
(10~55MHz)2、(70~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
挿入損失(dB)
片方向/双方向:(10~55MHz)-/1、(70~1489MHz)2/1、(1489~2150MHz)2.8/2、(2150~2681MHz)3.5/3、(2681~3224MHz)4.5/4
阻止帯域減衰量(dB以上)
(10~55MHz)40、(70~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
伝送帯域(MHz)
10~55、70~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224