曜日別特売
2DWKT-SW-B 壁面埋込型 直列ユニット マスプロ電工 31420777

壁面埋込型 直列ユニット

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様IN、OUT端子可動型(シールド型)注文コード31420777品番2DWKT-SW-B
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
仕様IN、OUT端子可動型(シールド型)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送種別2分配型テレビ端子電圧定在波比(10~55MHz)2、(70~90MHz)2、(90~450MHz)2、(450~770MHz)2、(770~1032MHz)2、(1032~1489MHz)2.5、(1489~2150MHz)2.5、(2150~1681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5挿入損失(dB)片方向/双方向:(10~55MHz)-/5、(70~90MHz)7/5、(90~450MHz)6/5、(450~770MHz)6/6、(770~1032MHz)6/6、(1032~1489MHz)6.5/7、(1489~2150MHz)8/7、(2150~1681MHz)9/8、(2681~3224MHz)10/9阻止帯域減衰量(dB以上)(10~55MHz)40、(70~90MHz)-、(90~450MHz)-、(450~770MHz)-、(770~1032MHz)-、(1032~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~1681MHz)-、(2681~3224MHz)-端子間阻止量(dB以上)(10~55MHz)13、(70~90MHz)20、(90~450MHz)20、(450~770MHz)20、(770~1032MHz)18、(1032~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~1681MHz)15、(2681~3224MHz)15伝送帯域(MHz)10~55、70~90、90~450、450~770、770~1032、1032~1489、1489~2150、2150~1681、2681~3224
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70216204
2021-11-10
用途: 旧式部品の更新に使用
サービス業

F型接栓の向きが可変出来、良く考えられていると思います。動作等何ら問題有りませんでした。出来る事なら、価格の改定(値下げ)を期待します。

1が参考にしています
対象商品 : 70216186
2019-03-17
用途: 8K対応にするため、テレビコンセントを変更した。

F型接線のねじ込むのに、6角の部分が埋もれて締め付けにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする