曜日別特売
abenjin-500 Aベンジン PROST's 31422241

Aベンジン

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個(500mL)
内容量1個(500mL)注文コード31422241品番abenjin-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥768
販売価格(税別)
698

汚れ落とし、塗料・印刷インキの製造用・洗浄用・試験用に。

用途
洗浄/脱脂
汚れ落とし、塗料・印刷インキの製造用・洗浄用・試験用で租税特別措置法に定められた用途に限る。
成分Aベンジン ※小分けで無地PE容器に詰め替えてのお届けとなります。Aベンジン容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: ラベル剥がし
みはし医院医療・福祉・介護関連業

ラベルを剥がすのに使っております。500mlという事で、量は丁度良いのですが、缶から別の物に移そうと思ったのですが「脇から漏れてしまって、漏れまくり」という状況でした。これは、一度広口のカップなどに移してから、再度入れ替えないとダメでした。製品は良い物です。

1が参考にしています
2026-01-21
用途: 機械部品の洗浄

比較的大きな歯車~時計等の非常に小さな歯車迄の多種の洗浄に使用しています。安価で購入でき、とても重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする