東京メタル
40W相当高演色LEDベース照明トラフ1灯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
31422487
品番
FRTR40RA98
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
Ra98の高演色LEDを使用したLED直管ベースライト。反射板がなくランプのみの明るさで照らす笠無しトラフ形。ランプ落下防止機構付きです。取付には電気工事士による工事が必要です。
質量(g)
1700
タイプ
高演色直管LED
消費電力(W)
15
口金
G13
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1255×60×77
全光束(Lm)
1900
使用電圧(V)
AC100-265
平均演色評価数
Ra98
寿命
40000時間
配光角度(°)
270
光色
昼白色5000K
供給電源
片側給電