カラーレンズ ブラックグレー ハズキルーペ コンパクト 1.6倍 ブルーライト対応 ハズキルーペ(Hazuki) 31423018

ハズキルーペ コンパクト 1.6倍 ブルーライト対応

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルーライトカット率0.55
ブラックグレー
内容量1個注文コード31423018品番カラーレンズ ブラックグレー
参考基準価格(税別)¥9,982販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

コンパクト型クリアルーペ。小さい文字の見づらい方、細かい作業をされる方向け。スタイリッシュなデザイン。
コンタクト・メガネの上から掛けられる。コンパクトで持ち運びに便利。柔らかフレーム。

質量(g)22.6レンズサイズ(mm)W127×H31.5フレーム長(mm)158焦点距離(目安)約30~40cm寸法(幅W×高さH)(mm)142×35付属品専用ケース/メガネクロス/使用説明書兼保証書ブラックグレータイプコンパクト倍率(倍)1.6材質(フレーム)特殊ポリアミド樹脂材質(レンズ)アクリル樹脂ブルーライトカット率0.55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31422993
2022-09-01
用途: 作業用

細かな作業を行う際には重宝しています。強度、耐久性は問題有りません。
消耗品の鼻パッドも取り扱いいただけると助かります。

対象商品 : 18441019
2021-04-04
用途: 図面作業
有限会社 カムイ電工建設業・工事業

とても派手な宣伝で期待していたが考えていたほどの製品でなかったので使い続けるには問題があると思う。

対象商品 : 70066876
2018-03-14
用途: 細かい字等を見る時に使用
日産ボデイサービス浜松株式会社

メカネの上に取り付けれとのことですが、レンズも小さく、もっと
大きくしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする