100 3H-12-P ルモグラフ 製図用高級鉛筆 ステッドラー 31423237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルモグラフ 製図用高級鉛筆

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本
鉛筆硬度3H
内容量1本注文コード31423237品番100 3H-12-P
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

製図・ファインアート・デザインなどのプロフェッショナルユーザーから厚い信頼を受けている鉛筆。紙への定着性がよく均一な線が書けます。折れにくく磨耗が少なく滑らかな書き味です。

商品タイプ本体鉛筆硬度3H寸法(mm)175×Φ7.5質量(g/本)4主な用途製図用芯色グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03937124
2016-08-17
用途: 筆記
サービス業

消耗品なので安いのが助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする