P・O・Pプロダクツ
のぼり 大売出し
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
色
紅白
注文コード
31423543
品番
400
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種別
店舗
色
紅白
文字
のぼり 大売出し
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×1800
素材
ポリエステル