TOMSON(トムソン)
有機入り化成 8-8-8
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個(5kg)
1個(5kg)
1個(10kg)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(5kg)
注文コード
31423553
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
しっかり育てる速効性の化成肥料とおいしく育てる遅効性の有機質をバランスよく配合しています。
使用量
【果菜類】元肥:40~60g、追肥:100~150gを2~3回
【葉菜類】元肥:60~80g、追肥:50~70gを2~3回
【根菜類】元肥:50~70g、追肥:50~70gを2~3回
【果樹類】元肥:80~100g、追肥:80~100gを2~3回
【花木】元肥:1本当たり200~250g、追肥:80~100gを2~3回
【草木】元肥:150~200g、追肥:80~100gを2~3回
成分
窒素8%・リン酸8%・加里8%
名称
有機入り化成TM888
登録保証
指定配合肥料