曜日別特売
SC2AB25F2-A 嵌合式 BL500直付ソーラー金具 サカタ製作所 31424899

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC2AB25F2-A 嵌合式 BL500直付ソーラー金具 サカタ製作所 31424899
SC2AB25F2-A 嵌合式 BL500直付ソーラー金具 サカタ製作所 31424899
SC2AB25F2-A 嵌合式 BL500直付ソーラー金具 サカタ製作所 31424899
SC2AB25F2-A 嵌合式 BL500直付ソーラー金具 サカタ製作所 31424899

嵌合式 BL500直付ソーラー金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個表面処理高耐食性めっき鋼板取付場所中間部注文コード31424899品番SC2AB25F2-A
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。質量(kg)0.65表面処理高耐食性めっき鋼板取付場所中間部適合パネル高さ(mm)44.5~47.5、48~51断面タイプNF
注意
適合屋根形状、寸法をご確認ください。
設置可能な条件をカタログ、施工要領書でご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする